品番 : EA954EA-312
品名 : 1916x420x1530mm パーテーション(2連/グリーン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | NTMSK-S1915 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1916×420×1530 | タイプ | 2連 |
| カラー | グリーン | 材質 | 布地(制菌加工):ポリエステル100% パネル枠材:アルミ合金、アルマイト仕上 脚部:スチール芯、ポリプロピレン樹脂カバー付 |
| 重量 | 12.5kg | キャスター | 2連:自在×6(内3個ストッパー付) |
| パネル連結部にギア機構を装備。直線使用時でのパネルの歪みやズレを防止します。 | |||
| インサート部品を使用していない環境に優しい設計です。 | |||
| 脚部は、強固なスチール芯にPP樹脂カバーで覆っています。周辺機器への考慮も万全です。 | |||
| 制菌クロス | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
92,700 円(税抜)/ 101,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/24 01:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2002ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-301 916x420x1530mm パーテーション(ブルー) |
| EA954EA-312 1916x420x1530mm パーテーション(2連/グリーン |
ウェブカタログ画像
拡大

