品番 : EA954EA-41
品名 : 1200x420x1600mm パーテーション(ライトブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PTS-1612LB |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 1200×420×1600 |
カラー | ライトブルー | 材質 | フレーム:スチール粉体塗装 カバー:ポリエステル アジャスター:ポリプロピレン |
重量 | 5.3kg | 付属品 | 連結パーツ×2個 |
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。 | |||
連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます | |||
パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。 | |||
洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。 | |||
アジャスタ―付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 08:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954EA-41 1200x420x1600mm パーテーション(ライトブルー) |
EA954EA-42 1200x420x1600mm パーテーション(ライトグリーン) |
EA954EA-43 1200x420x1600mm パーテーション(ブルー) |