品番 : EA954EA-464
品名 : 1200x1200mm パーテーション(ライトグレー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KCPN1212 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1200×32×1200 | カラー | ライトグレー |
| 重量 | 11.94kg | 材質 | 芯材:ハニカムコア クロス:ポリエステル フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工) |
| 商品は完成品です。 | |||
| ※当商品は自立しません。自立させるには安定脚(EA954EA-281/1枚あたり4個必要)が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954EA-281 : 178x141mm パーテーション用 安定脚(片面) |
| オプション | EA954EA-282 : φ45mm パーテーション用キャスター |
ウェブカタログ画像
拡大
