品番 : EA954EA-523
品名 : 1200x32x1800mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KCPM1218 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1200×32×1800 | カラー | ホワイト |
| 重量 | 19kg | 材質 | 芯材:ハニカムコア 表面材:メラミン化粧板 フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工) |
| 商品は完成品です。 | |||
| ※当商品は自立しません。自立させるには安定脚(EA954EA-281/1枚あたり4個必要)が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-502 1000x32x1200mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト) |
| EA954EA-513 1200x32x1600mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954EA-272A : 1800mm パーテーション用エンドカバー |
| オプション | EA954EA-281 : 178x141mm パーテーション用 安定脚(片面) |
| オプション | EA954EA-282 : φ45mm パーテーション用キャスター |
ウェブカタログ画像
拡大
