品番 : EA954EA-533
品名 : 2-6mm/23- 40mm パネル用スイベルクランプ(オフホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
取付可能板厚 | 23~40㎜ | パネル厚 | 2~6mm |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 34×30×67(H) | 材質 | スチール・ABS・ウレタン |
ノブボルトの出っ張りがないので見た目ガスッキリ。引っかからないので安全です。 | |||
ヒンジ部分は回転します。 | |||
ウレタンパッド付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 09:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA954EA-533 2-6mm/23- 40mm パネル用スイベルクランプ(オフホワイト) |
EA954EA-534 2-6mm/28- 50mm パネル用スイベルクランプ(オフホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)