詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-538

品名 : 2-6mm/45x 75mm パネルホルダー(オフホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

取付可能板厚 28~50mm パネル厚 2~6mm
サイズ(mm) 45×75×44(H) 材質 スチール・ポリウレタン
ノブボルトの出っ張りがないので見た目がスッキリ。引っかからないので安全です。
ヒンジ部分は回転します。
ウレタンパッド付き
追加説明
カタログ価格

2,660 (税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 07:54現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA954EA-536 2-6mm/35x 75mm パネルホルダー(オフホワイト)
EA954EA-537 2-6mm/35x150mm パネルホルダー(オフホワイト)
EA954EA-538 2-6mm/45x 75mm パネルホルダー(オフホワイト)
EA954EA-539 2-6mm/45x150mm パネルホルダー(オフホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top