詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-551

品名 : 40x56x203mm パーティション用クランプ式台座

パーティションやボードの挟み込みが可能な台座、工事不要

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SPT-DPOP1
カラー ホワイト サイズ W40×D56×H203mm
挟み込みサイズ/3~20mm
クランプ挟み込みサイズ/10~50mm
重量 約556g 梱包 1個口/175×95×45mm・約630g
出荷形態 組立出荷 材質 アルミニウム、スチール
セット内容 本体×2、付替え用ボルト(M6×35)×2、クッションシート×2 総耐荷重 5kg
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。
クランプで設置できるので、工事不要で手軽に使用できます。
クランプで天板を挟み込み、しっかりと固定できます。
天板と接する挟み込み部分は、スレ防止のPVCシート付きです。
パーツの組み換えによって、デスクに固定してパーティションを立てる設置方法と、すでにある衝立などの上にカサ増しとして付ける設置方法の2WAYの使い方ができます。
追加説明
カタログ価格

2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 10:44現在)

商品入数 2 販売単位 個
カタログページ 2004ページ
バリエーション一覧
EA954EA-551 40x56x203mm パーティション用クランプ式台座
EA954EA-552 40x140x63mm パーティション用スタンド式台座
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top