品番 : EA954ED-4A
品名 : 900x515x1790mm/4列・2段 システムロッカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
25/11/18 誤:グリーン購入法不適合、正:グリーン購入法適合品(9025 No.56,57)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-860-0061 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 | 外寸法 | 900(W)×515(D)×1790(H)mm |
| ボックス内寸 | 217(W)×460(D)×837(H)mm | 重量 | 55.5kg |
| 材質 | スチール | 耐荷重 | 網棚:20kg ハンガーパイプ:10kg フック:5kg |
| 付属品 | ネクタイ掛け、ハンガーパイプ、フック、網棚×1、ネームプレート | ||
| 商品は完成品です。 | |||
| 清潔感のあるホワイト色が、空間を美しくみせてくれるシステムロッカーです。 | |||
| 上の通気口でロッカー内にこもる湿気を逃がし、不快な臭いの発生を防ぎます。 | |||
| 1扉に対して鍵2本付 | |||
| シリンダー錠 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
109,200 円(税抜)/ 120,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2001ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954ED-3A 900x515x1790mm/3列・2段 システムロッカー |
| EA954ED-4A 900x515x1790mm/4列・2段 システムロッカー |

