品番 : EA954EE-121
品名 : 650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板/棚付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | CFT89D-6545MT |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 650×450×720 |
材質 | 天板:メラミン化粧板 木口:PVC 脚部:スチール・アルミダイキャスト |
キャスター | 4個(2個ストッパー付) |
重量(kg) | 10 | 耐荷重(kg) | 40 |
幕板 | 付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 10:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954EE-111 650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付 |
EA954EE-121 650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板/棚付) |