詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EE-173R

品名 : 1800x900x700mm テーブル(折畳式/ローズ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 FT-1890 RO
材質 天板:メラミン化粧板
フレーム:メラミン焼付塗装
キャスター 自在(ストッパー付)×4個
カラー ローズ サイズ 1800×900×700mm
重量(kg) 32 耐荷重(kg) 80
分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。
廃材の利用…樹液を採取し終えた後のゴムの木や、間伐材、小径材などを加工した素材を用い、資源の有効利用を図っています。
部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。
追加説明
カタログ価格

81,000 円(税抜)/ 89,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 23:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1981ページ

代替品

EA954EE-173
  • 品番

    EA954EE-173

  • コメント

    カラー:グレー

バリエーション一覧
EA954EE-172 1800x750x700mm テーブル(折畳式)
EA954EE-173 1800x900x700mm テーブル(折畳式)
EA954EE-172R 1800x750x700mm テーブル(折畳式/ローズ)
EA954EE-173R 1800x900x700mm テーブル(折畳式/ローズ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA954EE-173(商品色はローズ)です。
  • ※画像はEA954EE-173(商品色はローズ)です。
  • 折りたたみ時\n\n※画像は色違いです。
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top