品番 : EA954EK-16
品名 : 410-700x250x 75mm シューズラック
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 7210 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 仕様 | 1段 |
| 収納数 | 8足(男性シューズ6足) | サイズ | 410~700×250×175(H)mm |
| 重量 | 0.9kg | 材質 | スチール(粉体塗装) |
| 耐荷重 | 3kg(1段あたり) | ||
| ★共に2台まで積み重ね可能(連結パーツ付) | |||
| 伸縮式なので、スペースに合わせてぴったりフィットします。 | |||
| 下駄箱からあふれた靴を下駄箱下にまとめて一括収納 | |||
| 玄関の靴箱の下に収納できるコンパクト設計シューズラック | |||
| 玄関のスペースや靴の量に合わせて約41~70cmの間で横幅を調整できます。 | |||
| 男性のシューズなら約6足、ヒールなら約8足収納可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/05 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1968ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EK-16 410-700x250x 75mm シューズラック |
| EA954EK-21 410-700x250x460mm シューズラック |
