品番 : EA954EL-4
品名 : 1200x380x1600mm/4列4段 収納棚(長靴用)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 63523 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 4列4段 | サイズ | 外寸:1200(W)×380(D)×1600(H)mm 内寸:263(W)×360(D)×361(H)mm |
| 重量 | 57.8kg | 材質 | スチール(メラミン焼付塗装) |
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 | ||
| オープン型長靴収納、中棚付です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち大部分の材料が金属類です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
107,200 円(税抜)/ 117,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1968ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EL-1 900x380x1250mm/3列3段 収納棚(長靴用) |
| EA954EL-2 900x380x1600mm/3列4段 収納棚(長靴用) |
| EA954EL-3 1200x380x1250mm/4列3段 収納棚(長靴用) |
| EA954EL-4 1200x380x1600mm/4列4段 収納棚(長靴用) |

