詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954ES-1

品名 : 900x510x895mm/3人用 パーソナルロッカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます

仕様

外寸法 900(W)×510(D)×895(H)mm 内寸法 298(W)×480(D)×863(H)mm
耐荷重 全体:120kg、仕切板:40kg 重量 31kg
材質 亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)、樹脂製ナンバーロック
鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。
ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、マスターキーを使用して鍵を開けた後、
ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。
EA954ES-1、-2、-3は全て外寸が同じサイズなので上下左右の連結が可能です(取付ねじ別売)
※新モデルEA954ES-2A、-3Aも互換性あり
ダイヤル錠、マスターキー1本付
1ボックスに仕切板1枚、ハンガーポール付
通気口付き
商品は完成品です。
追加説明 ●上下連結●
1/4”のナットが溶接されています。
1/4”x16mmの六角ボルトをご使用ください。(2か所)

●左右連結●
φ9.5mmの穴があいています。
M8フランジ付六角頭ボルトとM8フランジ付ナットを
ご使用ください。(左右2x計4か所)

カタログ価格

82,900 (税抜)/ 91,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/20 13:33現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA954ES-2A
  • 品番

    EA954ES-2A

  • コメント

    サイズご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 予告なく色が変更になる場合があります。
  • 通気口付き
  • 4桁の数字を設定するだけのキーレスタイプ
  • 上下左右連結可能

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top