品番 : EA954ES-3
品名 : 900x510x895mm/9人用 パーソナルロッカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます
仕様
| 外寸法 | 900(W)×510(D)×895(H)mm | 内寸法 | 298(W)×480(D)×293(H)mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 全体:120kg、仕切板:13kg | 重量 | 33kg |
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)、樹脂製ナンバーロック | ||
| 鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。 | |||
| ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、マスターキーを使用して鍵を開けた後、 ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。 |
|||
| EA954ES-1、-2、-3は全て外寸が同じサイズなので上下左右の連結が可能です(取付ねじ別売) ※新モデルEA954ES-2Aも互換性あり |
|||
| ダイヤル錠、マスターキー1本付 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 通気口付き | |||
| 追加説明 |
●上下連結● 1/4”のナットが溶接されています。 1/4\"x16mmの六角ボルトをご使用ください。(2か所) ●左右連結● φ9.5mmの穴があいています。 M8フランジ付六角頭ボルトとM8フランジ付ナットを ご使用ください。(左右2x計4か所) |
|---|
| カタログ価格 |
139,700 円(税抜)/ 153,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 13:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA954ES-1 : 900x510x895mm/3人用 パーソナルロッカー |
| 仕様別商品 | EA954ES-2A : 900x510x895mm/6人用 パーソナルロッカー |

