詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954FB-6

品名 : 150x290x 600mm/2段 収納ラック

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 UB-6015
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 150×290×600(H)mm
棚板サイズ 120×270mm 棚受けピン用の穴ピッチ間隔 3.2mm
耐荷重 総耐荷重:16kg
(棚板1枚あたり:8kg)
棚板枚数 可動1枚
材質 プリント紙化粧パーティクルボード 重量 4.2kg
オフィスやキッチン、洗面所等の隙間を有効活用することができる収納ラック
棚板は可動です。
縦方向、横方向に連結が可能
(安全面から、縦連結は2つまでしかできません)
追加説明
カタログ価格

2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2006ページ
バリエーション一覧
EA954FB-6 150x290x 600mm/2段 収納ラック
EA954FB-7 200x290x 600mm/2段 収納ラック
EA954FB-8 250x290x 600mm/2段 収納ラック
EA954FB-9 300x290x 600mm/2段 収納ラック
EA954FB-10 350x290x 600mm/2段 収納ラック
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像はイメージです。
  • ※画像はイメージです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top