品番 : EA954FB-93
品名 : 300x290x1800mm 収納ラック(すき間用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | S-SFR1830 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 300(W)×290(D)×1800(H)mm |
| 重量 | 15.3kg | 棚板サイズ | 266×272mm |
| 板枚数 | 可動4枚、固定1枚 | 耐荷重 | 全体:40kg(天板:10kg、底板:10kg) 棚板:10kg |
| 材質 | プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード | カラー | オフホワイト |
| シンプルなデザインで、使用場所を選ばないスペースフィットラックです。 | |||
| 棚板は高さが自由に変えられる可動棚タイプで、カムロックを採用しているので棚板がズレにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/24 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2006ページ | ||||
