品番 : EA954HC-188
品名 : 606x300mm/435-535mm 机上ラック(木目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RK-630SM |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 606×300×435~535 |
材質 | 支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ 支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装 プリンター棚:MDF PVC真空張り 中間リング:ABS樹脂 |
重量(g) | 5.6kg |
色 | 木目 | 総耐荷重 | 10kg |
23インチワイド液晶モニター対応。 | |||
工具不要でプリンター棚の高さ調節が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 07:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-188 606x300mm/435-535mm 机上ラック(木目) |
EA954HC-189 606x300mm/435-535mm 机上ラック(ホワイト) |