品番 : EA954HC-211
品名 : 800x450x700mm ワークデスク(ナチュラル)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | FDA-8045NA |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 重量(g) | 7.8kg |
材質 | 脚・フレーム:スチール粉体焼付塗装 天板・間口パネル:MDF PVC貼り アジャスター:スチール |
耐荷重 | 30kg |
サイズ | 800(W)×450(D)×700(H)mm | 色 | ナチュラル木目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 03:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2054ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-211 800x450x700mm ワークデスク(ナチュラル) |
EA954HC-212 800x450x700mm ワークデスク(ダーク) |