品番 : EA954HC-232
品名 : 590x240x 80mm モニタースタンド(ブラック)
デザインと機能性が融合したPCモニタースタンド
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3306 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 590×240×80 | 重量(kg) | 2.4 |
色 | 黒 | 材質 | スチール(粉体塗装) |
耐荷重 | 10kg | シリーズ | tower(タワー) |
奥行190mm以内の モニターに対応 |
|||
★小物トレイ付きで便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/14 23:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2043ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-231 590x240x 80mm モニタースタンド(ホワイト) |
EA954HC-232 590x240x 80mm モニタースタンド(ブラック) |
拡大