品番 : EA954HC-277
品名 : 800x600x 700mm デスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BDK-8060 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 800×600×700 |
| 重量(kg) | 10.05 | 耐荷重 | 50kg(天板) |
| 材質 | 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装) |
カラー | ライトナチュラル/ホワイト |
| コンパクトなサイズでリモートワークにも最適なベーシックデスク | |||
| 脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止 | |||
| 天板はキズや汚れに強いメラミン樹脂加工で、汚れてもサッと水拭きできて、お手入れ簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,220 円(税抜)/ 10,142 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1983ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-276 800x400x 700mm デスク |
| EA954HC-277 800x600x 700mm デスク |
| EA954HC-278 1000x400x 700mm デスク |
| EA954HC-279 1200x400x 700mm デスク |
