品番 : EA954HC-307A
品名 : 600x600x 350mm プリンタースタンド
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LPS-T103KN |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×600×350 |
| 重量(kg) | 20.5 | 総耐荷重 | 80kg |
| 材質 | 木製(メラミン化粧板) | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| ケーブル口サイズ | 150×60mm | カラー | ライトグレー |
| デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 | |||
| 裏面には、ケーブル口が上下に用意されています。 |
|||
| デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。 | |||
| 中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。 <ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1973ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-304A 500x500x 700mm プリンタースタンド |
| EA954HC-306 500x500x 350mm プリンタースタンド |
| EA954HC-308A 600x600x 700mm プリンタースタンド |
| EA954HC-307A 600x600x 350mm プリンタースタンド |
