詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-346

品名 : 930x450x1114mm ノートパソコン保管庫(22台収納)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
省スペースにノートパソコンを22台収納できる保管庫。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CAI-CAB67W
仕様 横2列22段 カラー ホワイト
サイズ W930×D450×H1114mm収納有効内寸/W430×D294×H70mm 重量 78kg
梱包 1個口/975×520×1150mm・84kg 出荷形態 組立出荷※キャスターは取り付けて出荷。
材質 スチール(メラミン焼付塗装) セット内容 本体、鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター
総耐荷重 200kg
17インチ程度までノートパソコン22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(1ヶ所あたりの有効内寸/W430×D294×H70mm)
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が約230°開くため、機器の取り出し時に邪魔になりません。
各棚板はネジ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。
背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
≪ご注意≫※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
追加説明
カタログ価格

288,600 円(税抜)/ 317,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 02:59現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA954HC-345 482x450x1114mm ノートパソコン保管庫(11台収納)
EA954HC-346 930x450x1114mm ノートパソコン保管庫(22台収納)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top