品番 : EA954HC-419
品名 : 650x600x1450mm パソコンデスク
この商品はお客様組み立て品です。
キーボードスライダー、マウステーブル付き省スペースラック
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-EC14N2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 650(W)×600(D)×1450(H)mm |
| 天板サイズ | 600(W)×450(D)×18(t)mm | 重量 | 25.3kg |
| 総耐荷重 | 90kg 天板部均等耐荷重:20kg |
材質 | フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 天板・棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 キャスター:PP マウステーブル:ABS樹脂(マウス操作部は布貼り) |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | カラー | ライトグレー |
| 木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触り | |||
| スライド式キーボード棚とマウステーブル付き | |||
| メイン天板の高さ調整が可能 | |||
| 背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます | |||
| 電源タップなどを設置することができる、ケーブル受け付き | |||
| 下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます | |||
| 当たっても危なくない、丸角天板を採用 | |||
| <ご注意> ※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 機器を載せたままでの移動は行わないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,300 円(税抜)/ 53,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-411B 500x700x1400mm パソコンデスク |
| EA954HC-412B 650x700x1400mm パソコンデスク |
| EA954HC-413B 800x700x1400mm パソコンデスク |
| EA954HC-419 650x600x1450mm パソコンデスク |
