品番 : EA954HC-458
品名 : [EA954HC-454A用] タブレット収納保管庫用カバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SD-DCVCAB5658 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 970×675×900 | 重量(g) | 約226 |
材質 | ポリエステルタフタ 制電性原糸使用(ユニチカテスカⅡ(R)) |
カラー | コバルトブルー |
タブレット収納保管庫CAI-CAB56W/CAI-CAB58専用カバーです。 | |||
教室のチョークやホコリから保管庫を守ります。 | |||
保管庫上部の取っ手部分には、スリットがあり、綺麗にカバーできます。 | |||
前面は面ファスナーで留めているので、開閉可能です。 | |||
人体に帯電している静電気などから保管庫を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 | |||
上部から被せるだけで、簡単にカバーできます。 | |||
開閉した前面部は、上部後方の面ファスナーで固定できます。 | |||
ポリエステルタフタ使用です。 | |||
洗濯可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 08:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-454A 950x650x1053mm タブレット収納キャビネット |
EA954HC-458 [EA954HC-454A用] タブレット収納保管庫用カバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)