品番 : EA954HC-478
品名 : 500x479x281mm CPUラック
この商品はお客様組み立て品です。
パソコン本体2台設置用キャスター付CPUスタンド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CP-030 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 500×479×281 |
| 材質 | スチール | 重量 | 4.9kg |
| 総耐荷重 | 50kg | カラー | ライトグレー |
| 梱包 | 1個口/541×467×55mm・5.5kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | ||
| パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド | |||
| タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 | |||
| キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 | |||
| デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 | |||
| CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 | |||
| パネルは1台設置時と2台設置時で取付けの位置を変更できます。 | |||
| パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/13 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1972ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-477 290x479x281mm CPUラック |
| EA954HC-478 500x479x281mm CPUラック |
