品番 : EA954HC-6
品名 : 400x510x615mm/3段 キャビネット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RWX-F510W |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 400×510×615 | 重量(kg) | 21.0 |
引出し内寸法(mm) | 上段:315×375×50 中段:315×375×145 下段:315×375×245 |
引出し耐荷重 | 上段:5kg 中段:6kg 下段:10㎏ |
耐荷重 | 天板:10㎏ | カラー | ホワイト |
材質 | 本体、引出し(前板・内部):鋼板粉体焼付塗装 ペントレー:ABS樹脂 仕切り板:鋼板粉体焼付塗装 キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×3、自在(ストッパー付)×2 |
オールロック機構、鍵2本、仕切板1枚付 | |||
下段にはA4ファイルが収納可能です。 | |||
省スペース設計で奥行の少ないデスクにもスッキリ収納可能 | |||
上段はペントレー付。 | |||
小物もすっきり整理できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
60,700 円(税抜)/ 66,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 10:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2020ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-6 400x510x615mm/3段 キャビネット |
EA954HC-7 400x510x615mm/3段 キャビネット(シルバー) |