品番 : EA954HC-612
品名 : 1500x 750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | CSOT-1575Z |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm)W×D×H | 1500×750×700 |
| 重量(kg) | 26.1 | 材質 | 天板:メラミン化粧板 脚部:鏡面アルミダイキャスト・シルバー塗装 |
| 耐荷重 | 50kg | カラー | ナチュラル |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
92,900 円(税抜)/ 102,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-611 1200x 750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル) |
| EA954HC-612 1500x 750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル) |
| EA954HC-613 1500x 900x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル) |
