詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-752

品名 : 1500x750x700mm ミーティングテーブル(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 CSOT-1575-PK-W/G
※注意※ 【お客様組立品】 材質 天板:メラミン化粧板
木口:PVCエッジ巻
脚部;30角 ポリエステル粉体塗装
サイズ 1500×750×700mm 耐荷重 40kg
天板:ホワイト
フレーム:グレー
グリーン購入法適合
重量 28.8kg
追加説明
カタログ価格

50,200 (税抜)/ 55,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 09:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA954HC-741
  • 品番

    EA954HC-741

  • コメント

    カラー:ナチュラル

バリエーション一覧
EA954HC-741 1200x750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-742 1500x750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-743 1800x750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-752 1500x750x700mm ミーティングテーブル(ホワイト)
EA954HC-754 1800x900x700mm ミーティングテーブル(ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top