詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-813

品名 : 1500x 900x720mm ミーティングテーブル(配線ボックス付

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 40360
※注意※ 【お客様組立品】 カラー 天板:ホワイト
脚部:シルバー
サイズ(W×D×H)mm 1500×900×720 天板厚 23mm
重量(kg) 27.5 耐荷重(kg) 100
材質 天板:木製・メラミン化粧板
脚部:スチール・メラミン焼付塗装
脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂
パイプ径 φ38.1mm
配線ボックス付
アジャスター付
脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザインです。
両側から開閉可能な配線ボックスカバー。取外しも可能です。開口寸法は500×137mm(突起部除く)で配線処理がしやすいです。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる需要材料が木質です。
追加説明
カタログ価格

106,400 円(税抜)/ 117,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1983ページ
バリエーション一覧
EA954HC-811 2100x1000x720mm ミーティングテーブル(配線ボックス付
EA954HC-812 1800x 900x720mm ミーティングテーブル(配線ボックス付
EA954HC-813 1500x 900x720mm ミーティングテーブル(配線ボックス付
EA954HC-814 1200x 900x720mm ミーティングテーブル(配線ボックス付
ウェブカタログ画像
  • 脚部
  • 脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザインです。
  • ※ノートパソコンは付属しておりません。
  • 張地・色見本
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top