品番 : EA954HC-820
品名 : 1400x 685x720mm デスク(グレイッシュオーク)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 351-44 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | グレイッシュオーク |
| サイズ | 1400(W)×685(D)×720(H)mm | 天板厚 | 20mm |
| 脚間サイズ | 1304mm | 重量 | 29.2kg |
| 耐荷重 | 100㎏ | 脚 | φ50mmキャスター(自在)×2 アジャスター×2 |
| 材質 | 天板:スチール・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン・ポリウレタン 配線トレー:スチール(粉体塗装)・ABS樹脂 |
||
| 多様化するオフィス空間に合わせて開発されたスタンダードデスク&ワークテーブルシリーズ | |||
| 配線ボックス付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110,600 円(税抜)/ 121,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-819 1200x 685x720mm デスク(グレイッシュオーク) |
| EA954HC-820 1400x 685x720mm デスク(グレイッシュオーク) |
ウェブカタログ画像
拡大
