品番 : EA954HC-821
品名 : 1500x 900x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
カタログ訂正
26/07/10 ●画像が誤っています。正しくはテーブルの脚の2つはキャスター形状です。(No.57 1115)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 40345 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | 天板:ホワイト 脚部:シルバー |
| サイズ(W×D×H)mm | 1500×900×720 | 天板厚 | 23mm |
| 重量(kg) | 26 | 耐荷重(kg) | 100 |
| 材質 | 天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂 |
パイプ径 | φ38.1mm |
| キャスター | 自在×2 | キャスター材質 | ナイロン |
| 車輪径 | φ50mm | ||
| アジャスター付(2個) | |||
| 脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザインです。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる需要材料が木質です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,400 円(税抜)/ 89,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1983ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-821 1500x 900x720mm ミーティングテーブル(ホワイト) |
| EA954HC-822 1200x 900x720mm ミーティングテーブル(ホワイト) |
| EA954HC-823 1500x 750x720mm ミーティングテーブル(ホワイト) |
| EA954HC-824 1200x 750x720mm ミーティングテーブル(ホワイト) |
