品番 : EA954HE-102
品名 : 665x277x 610mm ワゴン(キャスター付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-139-1320 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | ||
| キャスター付 | |||
| 棚板調整可能 | |||
| A4サイズの資料を縦に保管するのにぴったりなサイズです。 | |||
| サイズ | 665(W)×277(D)×610(H)mm | 重量 | 10kg |
| 総耐荷重 | 80kg (天板:20kg、棚板:30kg、底板:30kg) |
||
| グリーンマーク購入適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/16 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1975ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HE-101 550x277x 610mm ワゴン(キャスター付) |
| EA954HE-102 665x277x 610mm ワゴン(キャスター付) |

