品番 : EA954HE-172
品名 : 580x400x700mm ファイルワゴン(2段)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CWA-002W |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 580×400×700 |
| 重量(kg) | 7.6 | 耐荷重 | 棚板:等分布酎荷量15kgまで (※1段あたり) |
| 材質 | 本体:フレーム 棚板:スチール粉体焼付塗装 キャスター:ポリプロピレン |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 見やすい斜めの棚板設計 | |||
| 便利な仕切り付のファイルワゴンです。 | |||
| ロック式キャスター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1974ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HE-171 580x400x300mm ファイルワゴン(1段) |
| EA954HE-172 580x400x700mm ファイルワゴン(2段) |
