品番 : EA954HE-26
品名 : 600x300x700mm セキュリティーデスクキャビネット
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ND-S721 |
|---|---|---|---|
| 外寸法(W×D×H)mm | 600×300×700 | 重量(kg) | 10.6 |
| 内寸法 | 570(W)×286(D)×570(H)mm | カラー | ニューグレー |
| 耐荷重 | 40kg(天板:10kg、棚板:15kg、底板:15kg) | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:ナイロン) |
| 材質 | スチール(合成樹脂焼付塗装) | ||
| 鍵2本付 | |||
| 中棚板30mmピッチ可変 | |||
| ロック式キャスター付 | |||
| ブックエンド2本付 | |||
| デスク下、デスクサイドを有効活用できます。 | |||
| カギ付き扉で情報流出をシャットアウト | |||
| ※キャスターはお客様取り付けとなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,200 円(税抜)/ 47,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1998ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HE-26 600x300x700mm セキュリティーデスクキャビネット |
| EA954HE-37 600x300x 800mm セキュリティーデスク |
