詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JA-101

品名 : 320x390x 604mm/ 7段 オフィスチェスト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 OCE-S700R
サイズ(W×D×H)mm 320×390×604 引出し A4浅型7段
材質 天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)
引出:スチロール樹脂(再生PS45%使用)
キャスター:ポリプロピレン樹脂
引出し内寸法 260×365×55mm
重量 4kg キャスター 自在×4
収納物の目安 A4サイズ、B4サイズの書類、小物など 耐荷重(約) 引出1段あたり2kg
環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。
デスク下での使用に最適な高さの浅型7段タイプです。
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

6,330 (税抜)/ 6,963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 08:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA954JA-102
バリエーション一覧
EA954JA-101 320x390x 604mm/ 7段 オフィスチェスト
EA954JA-102 320x390x 681mm/ 8段 オフィスチェスト
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top