詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JA-2

品名 : 250x340x 230mm/ 5段 レターケース(ホワイト)

A4サイズの用紙、書類の収納に便利

仕様

サイズ 250(W)×340(D)×230(H)mm 引出し A4浅型×5
引出しサイズ 230(W)×320(D)×35(H)mm 重量 1.8kg
材質 ポリスチレン カラー ホワイト
引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。
引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造
積み重ね可能
ラベル付き
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 122

(2026/11/03 08:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1976ページ
バリエーション一覧
EA954JA-1 250x340x 230mm/ 3段 レターケース(ホワイト)
EA954JA-2 250x340x 230mm/ 5段 レターケース(ホワイト)
EA954JA-3 250x340x 270mm/ 5段 レターケース
ウェブカタログ画像
  • A4サイズの用紙、書類の収納に便利\n※画像は代表画像です。
  • 引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top