詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JA-70B

品名 : 276x335x 252mm/ 4段 レターケース

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LCJ-4D
材質 本体:ポリプロピレン、
引出し:スチロール樹脂、
ゴム脚:エラストマー
重量 1.37kg
サイズ 276(W)×335(D)×252(H)mm 引出し A4判浅型×3、深型×1
引出し内寸 浅型:239(W)×312(D)×38(H)mm
深型:234(W)×310(D)×82(H)mm
カラー ホワイト
オフィスでの机上の整理整頓に便利なレターケースです。
天板はペン等が転がり落ちないようにフチ高めの形状になっています。(A4サイズまでのクリアファイルや紙等も置けます。)
3段まで積み重ねて使えます。
A4クリアファイルぴったりサイズ。
4段(浅3段+深1段)のレターケースです。
◆A4コピー用紙が約2000枚入る!
1セット500枚入りのコピー用紙が4セット分入る。
◆大満足の大満足の実用性
A4クリアファイルも余裕を持って収納可能。
引き出し内底面には凹凸付き。
→プリントやファイルを取り出しやすい!
◆安心の引き出しストッパー付き
勢いよく引き出してしまっても、落ちないので安心。
◆嬉しい便利なポイント
最下段は深めなので、高さがあるものの収納にも。
底面はゴム脚付きで滑りにくい。
天板は、小物が落ちにくいようフチを高めに設計。
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/25 23:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1976ページ
バリエーション一覧
EA954JA-70B 276x335x 252mm/ 4段 レターケース
EA954JA-71B 276x335x 252mm/ 5段 レターケース
EA954JA-72A 278x335x 345mm/14段 レターケース
ウェブカタログ画像
  • ※カラーはホワイトです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top