品番 : EA954JA-70C
品名 : 276x335x 252mm/ 4段 レターケース
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LCJ-4D |
|---|---|---|---|
| サイズ | 276(W)×335(D)×252(H)mm | 引出し | A4判浅型×3、深型×1 |
| 引出し内寸 | 浅型:239(W)×312(D)×38(H)mm 深型:234(W)×310(D)×82(H)mm |
重量 | 1.1kg(ゴム脚含む) |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン 引出し:スチロール樹脂 ゴム脚:エラストマー |
カラー | ホワイト |
| オフィスでの机上の整理整頓に便利なレターケースです。 | |||
| 引き出しは浅型3段と深型1段の組み合わせ、A4コピー用紙が約2000枚入ます。 | |||
| 天面はペンや小物を置いても転がり落ちにくい段差形状 | |||
| 引き出し内底面は凹凸付きで、プリントやファイルを取り出しやすいです。 | |||
| 3段まで積み重ね可能 | |||
| 引き出しは外れにくいストッパー付き | |||
| 分類に便利なインデックスシール付き | |||
| 滑りにくいゴム脚付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954JA-70C 276x335x 252mm/ 4段 レターケース |
| EA954JA-71B 276x335x 252mm/ 5段 レターケース |
ウェブカタログ画像
拡大
