詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JA-95

品名 : 312x360x 329mm/ 3段 デスクチェスト

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 DCF-430
サイズ 312(W)×360(D)×329(H)mm 引出内寸 256(W)×315(D)×88(H)mm
引き出し A4判浅型×3段 材質 ポリプロピレン、
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル・MDF)
重量 1891g
A4サイズまでのファイルがそのまま入る机上用チェスト
オフィスでの使用に最適
木天板には耐久性に優れた素材を使用しています
底面には滑り止め用のゴム脚付き
追加説明
カタログ価格

2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/18 12:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1977ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top