品番 : EA954JB-18
品名 : 277x373x485mm/10段レターケース(シャッター付)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 21712 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:277(W)×373(D)×485(H)mm 引出しの深さ:30mm |
引出し内寸法 | 233×315mm |
| 引出し | A4浅型×10 | 重量 | 7.5kg |
| 材質 | 本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製 | ||
| 重要書類をトレーで分類しながら、使い終わったらシャッターで施錠も可能 | |||
| カギ2本付 | |||
| セキュリティホール付(3×7mm背面右下1個) | |||
| シャッター扉付 | |||
| 引出し取外し可能 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,600 円(税抜)/ 36,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1976ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954JB-16 277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付) |
| EA954JB-17 277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付) |
| EA954JB-18 277x373x485mm/10段レターケース(シャッター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
