品番 : EA954TC-21
品名 : 102x316x258mm シスボックス(ブルー)
ペーパーシスボックスの活用で文書管理のシステム化が図れます
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SBF-102C |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ペーパーシスボックス | サイズ(W×D×H)mm | 316×102×258 |
| 色 | 青 | 規格 | A4ヨコ型 |
| 材質 | Eダンボール紙(再生紙) | ||
| 便利なワンタッチ組み立て式です。 | |||
| デスクの引き出しや書棚・書庫へすっきり収納できます。 | |||
| 移動に便利な取っ手付 | |||
| 会議などの書類の持ち出しに便利です。 | |||
| 底部は特殊加工により丈夫にできていますから移動の際にも安心です。 | |||
| 両側を押さえて箱状に起こし、底のツメをはめこむだけで簡単に組み立てられます。 | |||
| 未使用時の保管にも場所をとりません。 | |||
| EA995BB-26シリーズに収納して使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/16 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1837ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954TC-21 102x316x258mm シスボックス(ブルー) |
| EA954TC-24 102x316x258mm シスボックス(グレー) |
| EA954TC-25 102x316x258mm シスボックス(グリーン) |
