品番 : EA954TD-106
品名 : 240x316mm シストレーホルダー(ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SYF-152 |
---|---|---|---|
サイズ | 240×316mm | カラー | ブルー |
材質 | 再生ポリプロピレン | ||
A4判縦型 |
|||
シスボックスEA954TD-11~-26に収納できます。 | |||
弓型カットでフタの開け閉めがラクにでき、書類を安全に保管します。 | |||
タイトル見出し付 | |||
ふた付 | |||
フタ付きだから、中の書類が落ちません。 |
|||
取り出しやすく、記入しやすいワイド見出し。 | |||
小物やサイズの違う資料を一括で保管することが可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/07 07:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)