品番 : EA954TD-124
品名 : 20-330x260x325mm ファイルスタンド(伸縮式/クリーム)
分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド
書類を立てて収納できる省スペース設計
書類を立てて収納できる省スペース設計
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-2381 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パピエリ ドキュメントスタンド | サイズ(W×D×H)mm | 20(~330)×260×325 |
| 色 | クリーム | 材質 | 表紙:再生発泡PP ポケット:PP 糸:ナイロン インデックス:紙 |
| 厚み | 2.5mm | 規格 | A4タテ型 |
| 奥行き自在(約20~330mm) | |||
| 厚くて丈夫な3層構造の発泡PP素材を使用しています。 | |||
| 高級感のあるステッチ加工 | |||
| A4サイズのドキュメントスタンド。書類整理に便利です。 | |||
| 13ポケットあるので月ごとの伝票や書類、帳票などの分類・整理に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/07 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1836ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954TD-121 20-330x260x325mm ファイルスタンド(伸縮式/ブルー) |
| EA954TD-124 20-330x260x325mm ファイルスタンド(伸縮式/クリーム) |
ウェブカタログ画像
拡大
