品番 : EA954TD-141
品名 : 20-330x260x325mm ファイルスタンド(伸縮式/ブルー)
デスク上に置いて書類を立てて収納できる、アコーディオン式の収納スタンド
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-3612 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ドキュメントスタンド 発泡美人 | サイズ(W×D×H)mm | 20(~330)×260×325 |
| 色 | ネイビーブルー | 材質 | 表紙:再生発泡PP ポケット:PP 糸:ナイロン インデックス:紙 |
| 厚み | 2.5mm | 規格 | A4たて型用 |
| 重量(g) | 418 | ||
| 縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能 | |||
| 書類の形状や向きに合わせてヨコに立てて使用することもできます。 | |||
| 月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 04:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1836ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954TD-141 20-330x260x325mm ファイルスタンド(伸縮式/ブルー) |
| EA954TD-143 20-330x260x325mm ファイルスタンド(伸縮式/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
