品番 : EA954TD-151
品名 : 20~330x316x235mm ファイルスタンド(伸縮式/ブル-)
書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | MA-3100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | セマック ドキュメントスタンド | サイズ(W×D×H)mm | 20(~330)×316×235 |
| カラー | ブルー | 材質 | 表紙:PP ポケット:PP 糸:ナイロン インデックス:紙 |
| 厚み | 1.8mm | ||
| A4よこ型用 | |||
| 縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能。 | |||
| ドキュメントスタンド全商品にインデックスが付いています。 | |||
| 便利なペンホルダー付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/10 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1836ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954TD-151 20~330x316x235mm ファイルスタンド(伸縮式/ブル-) |
| EA954TD-154 20~330x316x235mm ファイルスタンド(伸縮式/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
