品番 : EA954TD-44
品名 : 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/クリアー)
丈夫なPP製だから長く使えて経済的
ワイド幅だから、少し幅広タイプのA4ファイル・フォルダーなども収まります
ワイド幅だから、少し幅広タイプのA4ファイル・フォルダーなども収まります
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AD-2650 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アドワン ボックスファイル | サイズ(W×D×H)mm | 102×265×309 |
| カラー | クリアー | 材質 | 再生PP |
| 規格 | A4たて型 | 厚み | 0.9mm |
| 底が抜けない2重ロック | |||
| 組立タイプ | |||
| 内容が一目でわかるタイトルラベル付。 | |||
| ボックスを引き出しやすい指穴付。 | |||
| 色別の収納にぴったりのボックスファイル(ファイルボックス)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/11/22 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1835ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954TD-41 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/ブルー) |
| EA954TD-42 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/グリーン) |
| EA954TD-43 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/ブラック) |
| EA954TD-44 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/クリアー) |
ウェブカタログ画像
拡大
