品番 : EA954TD-51
品名 : 102x317x261mm ファイルスタンド(横型/青)
丈夫なPP製だから長く使えて経済的
ワイド幅だから、少し幅広タイプのA4ファイル・フォルダーなども収まります
ワイド幅だから、少し幅広タイプのA4ファイル・フォルダーなども収まります
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AD-2651 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アドワン ボックスファイル | サイズ(W×D×H)mm | 317×102×261 |
| カラー | ブルー | 材質 | 再生PP |
| 厚み | 0.9mm | 規格 | A4よこ型 |
| 底が抜けない2重ロック | |||
| 組立タイプ | |||
| 内容が一目でわかるタイトルラベル付。 | |||
| ボックスを引き出しやすい指穴付。 | |||
| 色別の収納にぴったりのボックスファイル(ファイルボックス)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 01:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1837ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

