詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954TE-26

品名 : 140x181x192mm ブックエンド(ホワイト)

仕様

メーカー カール事務器(CARL) 型番 SKB-140-W
仕様 小 カラー 白
サイズ 140(W)×181(D)×192(H)mm 厚み 1.2mm
重量 275g 材質 SPCC
連続移動幅 137~237mm(100mm)
裏面足ゴム付
ベース部の凸凹を組み合わせて連結でき、本や書類の重さによる位置ずれを軽減します。
設置場所や冊数に合わせて幅を変更可能
大小組み合わせて連結も可能
丈夫な金属製
追加説明
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 17:07現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1837ページ
バリエーション一覧
EA954TE-26 140x181x192mm ブックエンド(ホワイト)
EA954TE-27 150x211x224mm ブックエンド(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ベース部の凸凹を組み合わせて連結でき、本や書類の重さによる位置ずれを軽減します。
  • ベース部の凹凸は数センチずつズレているので、対象物によって移動幅が細かく調節できます。\n※画像は色違いです。
  • 設置場所や冊数に合わせて幅を変更可能\n※画像は色違いです
  • 転倒やズレを防ぐ足ゴム付き\n※画像は色違いです
  • 大小組み合わせて連結も可能
  • ※画像は色違いです

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top