品番 : EA954TE-33
品名 : 105x150x205mm 伸縮式ブックエンド(ホワイト)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | ALB-55-W |
|---|---|---|---|
| 適用サイズ | B5ノートサイズ、書籍 | 材質 | SPCC |
| サイズ | 105~350(W)×150(D)×205(H)㎜ | 重量 | 1.1kg |
| カラー | 白 | 伸縮幅 | 105~350mm(移動幅245mm) |
| 2つの中仕切りで書籍の倒れ込みを防止します。 | |||
| 横幅を伸縮できるから収納物に合わせてサイズを調節可能 | |||
| 省スペースかつ効率的に利用できるため、オフィスや自宅での使い勝手も抜群です。 | |||
| 厚くて丈夫な金属製(厚さ約1mm) | |||
| 背当ての蛇腹が伸縮することで、横幅の調節が可能 | |||
| 「コの字」設計で本の落下を防ぎ、空間をすっきりデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1837ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954TE-32 105~350x197x281mm 伸縮式ブックエンド(ホワイト) |
| EA954TE-33 105x150x205mm 伸縮式ブックエンド(ホワイト) |

