詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954TE-35

品名 : 87x 85x210mm ツールスタンド(ホワイト)

仕様

メーカー カール事務器(CARL) 型番 TS-002-W
サイズ 87(W)×85(L)×210(H)mm カラー ホワイト
材質 ABS 重量 410g
タテ・ヨコ置き可能
棚板の傾斜が40度でモノの出し入れがスムーズにできます。
縦横どちらにも置けるので、デスクのスペースに合わせて設置できます。
上2段は縦の仕切りで整理しやすく、下2段は75×75mmの付箋が収納できるワイド収納
化粧品や雑貨の収納としても便利
追加説明
カタログ価格

1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 02:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1786ページ
バリエーション一覧
EA954TE-35 87x 85x210mm ツールスタンド(ホワイト)
EA954TE-37 87x 85x210mm ツールスタンド(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 棚板の傾斜が40度でモノの出し入れがスムーズにできます。
  • 横置きにも対応
  • 上2段は縦仕切りがついて収納物の整理がしやすく、下2段はワイド収納で75×75mmの付箋が収納可能

商品動画

商品説明 商品説明

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top